滑車 横のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
110件の「滑車 横」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定 滑車 横型」、「ローププーリー」、「ワイヤ滑車」などの商品も取り扱っております。
質量(g) 40 材質(車輪) ナイロン 種類 滑車 使用荷重(kg) 20 使用ロープ径(mm) ~6 使用軸受 モリブデングリス 材質(枠) 表面処理(本体) ユニクロメッキ
1個
359 税込395
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番 194-8938 材質/仕上 スチール 質量(g) 380 基本使用荷重(t) 0.125 寸法A(mm) 32 寸法B(mm) 100 寸法C(mm) 58 アズワン品番 64-8723-40 軸受種類 (シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN) 1.25
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質 SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g) 305 穴径(Φmm) 6.5 寸法L(mm) 97 寸法H(mm) 24 寸法L1(mm) 70 使用荷重(kg) 200 寸法B(mm) 57 寸法D1(mm) 40 ロープ径(Φmm) (最大)8 寸法P(mm) 79 寸法H1(mm) 11 寸法P1(mm) 34 シーブ径(mm) 50
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。 材質 樹脂、ステンレス 全長(mm) 85 溝幅(mm) 8 横幅(mm) 31 最大使用荷重(kg) 10 アズワン品番 64-5128-50
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番 194-8937 材質/仕上 スチール 質量(g) 380 基本使用荷重(t) 0.125 寸法A(mm) 32 寸法B(mm) 100 寸法C(mm) 58 アズワン品番 64-8723-39 軸受種類 (シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN) 1.25
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


材質 SUS304 質量(g) 27 寸法H(mm) 28.5 寸法d(mm) 3.5 寸法L1(mm) 50 寸法t(mm) 1 寸法L2(mm) 38 寸法W(mm) 12 車溝幅(mm) 7.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

車輪径(Φmm) 20 質量(g) 41 材質(車輪) 滑車(シーブ):プラスチック 種類 滑車 使用ロープ径(mm) ~7 材質(枠) ステンレス 車数 1 車溝幅(mm) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.29 使用荷重(N) 294
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
443 税込487
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

質量(g) 35 材質(車輪) ステンレス 種類 滑車 使用荷重(kg) 20 使用ロープ径(mm) ~6 使用軸受 ステンレス含油メタル 材質(枠) ステンレス 表面処理(本体) 304電解
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番 EA987SJ-1 材質 ステンレス(SUS304) 質量(g) 35 ベース寸法(mm) 50×12 取付穴径(Φmm) 4
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm) 39 質量(g) 280 種類 滑車 使用荷重(kg) 90 使用ロープ径(mm) ~8 適合ロープ径(Φmm) ~8 車幅(mm) 12.8 車溝幅(mm) 10
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質(本体) SUS304 材質(車輪) 真鍮 仕上 電解メッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。 トラスコ品番 300-8789 質量(g) 41 種類 滑車 寸法L(mm) 54 寸法H(mm) 15 寸法t(mm) 1.5 寸法E(mm) 7 寸法C(mm) 9 寸法W(mm) 26 使用ロープ径(mm) 7 使用荷重(kN) 0.29
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷